CHF 951.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'028.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 951.00 | - |
4+ | CHF 862.00 | 9.36% |
10+ | CHF 855.00 | 10.09% |
20+ | CHF 848.50 | 10.78% |
30+ | CHF 842.00 | 11.46% |
50+ | CHF 829.50 | 12.78% |
100+ | CHF 826.50 | 13.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.89 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 272 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |