CHF 1'698.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'835.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'698.00 | - |
4+ | CHF 1'539.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'527.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'515.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'504.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'481.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'470.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 375 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |