KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 23x3

  • ERIKS:13637869
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 82.60

-

4+

CHF 71.00

14.04%

10+

CHF 62.20

24.70%

20+

CHF 55.60

32.69%

30+

CHF 51.80

37.29%

50+

CHF 50.50

38.86%

100+

CHF 48.80

40.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
23 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C