CHF 931.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'006.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 931.00 | - |
4+ | CHF 843.50 | 9.40% |
10+ | CHF 837.00 | 10.10% |
20+ | CHF 830.50 | 10.79% |
30+ | CHF 824.50 | 11.44% |
50+ | CHF 812.00 | 12.78% |
100+ | CHF 808.50 | 13.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 271 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |