CHF 1'663.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'797.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'663.00 | - |
4+ | CHF 1'507.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'495.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'484.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'473.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'450.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'440.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.32 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 374 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |