KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 23,39x3,53 AS568-213

  • ERIKS:12959347
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 109.00

-

4+

CHF 93.80

13.94%

10+

CHF 82.30

24.50%

20+

CHF 73.50

32.57%

30+

CHF 68.60

37.06%

50+

CHF 66.80

38.72%

100+

CHF 64.50

40.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
23.39 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
213
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C