Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 23,16x5,33 AS568-317

  • ERIKS:13638692
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 214.50

-

4+

CHF 185.00

13.75%

10+

CHF 162.00

24.48%

20+

CHF 145.00

32.40%

30+

CHF 135.50

36.83%

50+

CHF 132.00

38.46%

100+

CHF 127.50

40.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
23.16 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
317
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C