KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 22x4

  • ERIKS:13638179
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 124.50

-

4+

CHF 107.50

13.65%

10+

CHF 93.90

24.58%

20+

CHF 83.90

32.61%

30+

CHF 78.40

37.03%

50+

CHF 76.30

38.71%

100+

CHF 73.70

40.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
22 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C