CHF 1'824.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'971.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'824.00 | - |
4+ | CHF 1'653.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'641.00 | 10.03% |
20+ | CHF 1'628.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'616.00 | 11.40% |
50+ | CHF 1'591.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'579.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 229.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2293-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |