CHF 1'033.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'116.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'033.00 | - |
4+ | CHF 936.00 | 9.39% |
10+ | CHF 928.50 | 10.12% |
20+ | CHF 921.50 | 10.79% |
30+ | CHF 914.50 | 11.47% |
50+ | CHF 900.50 | 12.83% |
100+ | CHF 894.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 217 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |