KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 215,49x3,53 AS568-268

  • ERIKS:13640227
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 842.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 910.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 842.50

-

4+

CHF 763.50

9.38%

10+

CHF 757.50

10.09%

20+

CHF 752.00

10.74%

30+

CHF 746.00

11.45%

50+

CHF 735.00

12.76%

100+

CHF 732.50

13.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
215.49 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
268
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C