CHF 106.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 106.50 | - |
4+ | CHF 91.00 | 14.55% |
10+ | CHF 79.80 | 25.07% |
20+ | CHF 71.50 | 32.86% |
30+ | CHF 66.70 | 37.37% |
50+ | CHF 65.00 | 38.97% |
100+ | CHF 62.70 | 41.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R17 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |