KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 21,2x3

  • ERIKS:13637806
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 76.60

-

4+

CHF 65.80

14.10%

10+

CHF 57.70

24.67%

20+

CHF 51.50

32.77%

30+

CHF 48.10

37.21%

50+

CHF 46.80

38.90%

100+

CHF 45.30

40.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
21.2 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C