KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 20x4

  • ERIKS:13638140
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 118.50

-

4+

CHF 102.00

13.92%

10+

CHF 89.30

24.64%

20+

CHF 80.00

32.49%

30+

CHF 74.60

37.05%

50+

CHF 72.60

38.73%

100+

CHF 70.10

40.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
20 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C