CHF 796.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 860.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 796.00 | - |
4+ | CHF 721.50 | 9.36% |
10+ | CHF 716.00 | 10.05% |
20+ | CHF 710.50 | 10.74% |
30+ | CHF 705.00 | 11.43% |
50+ | CHF 694.50 | 12.75% |
100+ | CHF 687.50 | 13.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.22 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 172 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |