KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 209,14x3,53 AS568-267

  • ERIKS:13640204
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 825.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 891.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 825.00

-

4+

CHF 747.50

9.39%

10+

CHF 742.00

10.06%

20+

CHF 736.00

10.79%

30+

CHF 730.50

11.45%

50+

CHF 719.50

12.79%

100+

CHF 717.00

13.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
209.14 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
267
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C