CHF 1'701.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'838.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'701.00 | - |
4+ | CHF 1'541.00 | 9.41% |
10+ | CHF 1'529.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'517.00 | 10.82% |
30+ | CHF 1'506.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'483.00 | 12.82% |
100+ | CHF 1'472.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 204.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |