CHF 889.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 961.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 889.00 | - |
4+ | CHF 805.50 | 9.39% |
10+ | CHF 799.50 | 10.07% |
20+ | CHF 793.00 | 10.80% |
30+ | CHF 787.00 | 11.47% |
50+ | CHF 775.50 | 12.77% |
100+ | CHF 769.50 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 203 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |