CHF 785.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 848.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 785.00 | - |
4+ | CHF 711.50 | 9.36% |
10+ | CHF 706.00 | 10.06% |
20+ | CHF 700.50 | 10.76% |
30+ | CHF 695.00 | 11.46% |
50+ | CHF 685.00 | 12.74% |
100+ | CHF 677.50 | 13.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.87 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 171 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |