CHF 1'510.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'632.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'510.00 | - |
4+ | CHF 1'369.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'358.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'348.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'338.00 | 11.39% |
50+ | CHF 1'317.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'308.00 | 13.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 369 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |