KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 20,2x3

  • ERIKS:13637770
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 72.80

-

4+

CHF 62.60

14.01%

10+

CHF 54.90

24.59%

20+

CHF 49.20

32.42%

30+

CHF 45.90

36.95%

50+

CHF 44.70

38.60%

100+

CHF 43.10

40.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
20.2 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C