KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 2,84x2,62 AS568-104

  • ERIKS:13637296
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.10

-

4+

CHF 38.90

13.75%

10+

CHF 34.20

24.17%

20+

CHF 30.50

32.37%

30+

CHF 28.40

37.03%

50+

CHF 27.70

38.58%

100+

CHF 26.80

40.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®