CHF 1'683.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'819.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'683.00 | - |
4+ | CHF 1'525.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'513.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'502.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'490.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'468.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'457.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 199.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |