CHF 995.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'075.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 995.00 | - |
4+ | CHF 902.00 | 9.35% |
10+ | CHF 895.00 | 10.05% |
20+ | CHF 888.00 | 10.75% |
30+ | CHF 881.00 | 11.46% |
50+ | CHF 868.00 | 12.76% |
100+ | CHF 861.50 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 198 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |