CHF 1'670.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'805.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'670.00 | - |
4+ | CHF 1'513.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'501.00 | 10.12% |
20+ | CHF 1'490.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'478.00 | 11.50% |
50+ | CHF 1'456.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'445.00 | 13.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 194.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |