CHF 2'463.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'662.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'463.00 | - |
4+ | CHF 2'232.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'215.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'198.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'181.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'148.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'132.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 194.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1941-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |