KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 190x4

  • ERIKS:13640428
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 896.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 968.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 896.00

-

4+

CHF 793.50

11.44%

10+

CHF 696.00

22.32%

20+

CHF 652.50

27.18%

30+

CHF 609.00

32.03%

50+

CHF 593.00

33.82%

100+

CHF 575.50

35.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
190 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C