KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 190,09x3,53 AS568-264

  • ERIKS:13640148
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 725.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 784.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 725.50

-

4+

CHF 619.50

14.61%

10+

CHF 543.00

25.16%

20+

CHF 498.50

31.29%

30+

CHF 465.50

35.84%

50+

CHF 453.00

37.56%

100+

CHF 444.00

38.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
190.09 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
264
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C