KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 18x3

  • ERIKS:13637721
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 68.80

-

4+

CHF 59.20

13.95%

10+

CHF 51.90

24.56%

20+

CHF 46.40

32.56%

30+

CHF 43.40

36.92%

50+

CHF 42.20

38.66%

100+

CHF 40.70

40.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
18 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C