CHF 1'353.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'462.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'353.00 | - |
4+ | CHF 1'201.00 | 11.23% |
10+ | CHF 1'053.00 | 22.17% |
20+ | CHF 982.00 | 27.42% |
30+ | CHF 916.50 | 32.26% |
50+ | CHF 893.00 | 34.00% |
100+ | CHF 876.00 | 35.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 367 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |