CHF 2'202.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'380.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'202.00 | - |
4+ | CHF 1'978.00 | 10.17% |
10+ | CHF 1'931.00 | 12.31% |
20+ | CHF 1'748.00 | 20.62% |
30+ | CHF 1'631.00 | 25.93% |
50+ | CHF 1'589.00 | 27.84% |
100+ | CHF 1'571.00 | 28.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1841-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |