CHF 685.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 741.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 685.50 | - |
4+ | CHF 587.50 | 14.30% |
10+ | CHF 515.00 | 24.87% |
20+ | CHF 469.00 | 31.58% |
30+ | CHF 438.00 | 36.11% |
50+ | CHF 426.50 | 37.78% |
100+ | CHF 412.00 | 39.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 168 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |