CHF 695.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 751.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 695.50 | - |
4+ | CHF 593.50 | 14.67% |
10+ | CHF 520.00 | 25.23% |
20+ | CHF 478.50 | 31.20% |
30+ | CHF 446.50 | 35.80% |
50+ | CHF 435.00 | 37.46% |
100+ | CHF 425.50 | 38.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 263 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |