CHF 864.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 933.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 864.00 | - |
4+ | CHF 765.50 | 11.40% |
10+ | CHF 671.00 | 22.34% |
20+ | CHF 630.50 | 27.03% |
30+ | CHF 588.50 | 31.89% |
50+ | CHF 573.00 | 33.68% |
100+ | CHF 555.50 | 35.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 182 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |