CHF 56.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.60 | - |
4+ | CHF 48.80 | 13.78% |
10+ | CHF 42.80 | 24.38% |
20+ | CHF 38.20 | 32.51% |
30+ | CHF 35.60 | 37.10% |
50+ | CHF 34.70 | 38.69% |
100+ | CHF 33.50 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |