KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 177,47x2,62 AS568-167

  • ERIKS:13640029
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 667.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 721.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 667.50

-

4+

CHF 573.50

14.08%

10+

CHF 502.50

24.72%

20+

CHF 458.00

31.39%

30+

CHF 427.50

35.96%

50+

CHF 416.50

37.60%

100+

CHF 402.00

39.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
177.47 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
167
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C