CHF 675.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 730.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 675.50 | - |
4+ | CHF 577.00 | 14.58% |
10+ | CHF 506.00 | 25.09% |
20+ | CHF 465.50 | 31.09% |
30+ | CHF 434.50 | 35.68% |
50+ | CHF 423.00 | 37.38% |
100+ | CHF 413.50 | 38.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |