KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 174x4

  • ERIKS:13640350
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 829.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 896.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 829.50

-

4+

CHF 735.50

11.33%

10+

CHF 645.00

22.24%

20+

CHF 608.50

26.64%

30+

CHF 568.00

31.53%

50+

CHF 553.00

33.33%

100+

CHF 533.50

35.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
174 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C