CHF 1'463.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'581.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'463.00 | - |
4+ | CHF 1'269.00 | 13.26% |
10+ | CHF 1'112.00 | 23.99% |
20+ | CHF 1'057.00 | 27.75% |
30+ | CHF 986.50 | 32.57% |
50+ | CHF 961.00 | 34.31% |
100+ | CHF 936.50 | 35.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |