CHF 2'124.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'296.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'124.00 | - |
4+ | CHF 1'876.00 | 11.68% |
10+ | CHF 1'832.00 | 13.75% |
20+ | CHF 1'658.00 | 21.94% |
30+ | CHF 1'548.00 | 27.12% |
50+ | CHF 1'508.00 | 29.00% |
100+ | CHF 1'490.00 | 29.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1741-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |