KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 173x3,5

  • ERIKS:13640100
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 699.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 756.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 699.50

-

4+

CHF 599.50

14.30%

10+

CHF 525.50

24.87%

20+

CHF 478.50

31.59%

30+

CHF 446.50

36.17%

50+

CHF 435.00

37.81%

100+

CHF 420.50

39.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
173 mm
Schnurdicke
3.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C