CHF 633.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 684.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 633.50 | - |
4+ | CHF 543.00 | 14.29% |
10+ | CHF 476.50 | 24.78% |
20+ | CHF 434.50 | 31.41% |
30+ | CHF 405.50 | 35.99% |
50+ | CHF 395.00 | 37.65% |
100+ | CHF 381.50 | 39.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 171.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 166 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |