CHF 813.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 879.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 813.50 | - |
4+ | CHF 721.50 | 11.31% |
10+ | CHF 632.50 | 22.25% |
20+ | CHF 597.50 | 26.55% |
30+ | CHF 557.50 | 31.47% |
50+ | CHF 543.00 | 33.25% |
100+ | CHF 523.50 | 35.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |