KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 17,1x1,6

  • ERIKS:12147520
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.30

-

4+

CHF 34.70

13.90%

10+

CHF 30.50

24.32%

20+

CHF 27.20

32.51%

30+

CHF 25.40

36.97%

50+

CHF 24.70

38.71%

100+

CHF 23.90

40.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
17.1 mm
Schnurdicke
1.6 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0171-16
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C