CHF 2'096.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'265.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'096.00 | - |
4+ | CHF 1'838.00 | 12.31% |
10+ | CHF 1'611.00 | 23.14% |
20+ | CHF 1'609.00 | 23.23% |
30+ | CHF 1'502.00 | 28.34% |
50+ | CHF 1'463.00 | 30.20% |
100+ | CHF 1'446.00 | 31.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |