CHF 801.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 866.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 801.50 | - |
4+ | CHF 709.50 | 11.48% |
10+ | CHF 622.00 | 22.40% |
20+ | CHF 586.50 | 26.82% |
30+ | CHF 547.50 | 31.69% |
50+ | CHF 533.00 | 33.50% |
100+ | CHF 515.00 | 35.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |