KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 166x3,5

  • ERIKS:13640038
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 673.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 728.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 673.50

-

4+

CHF 577.00

14.33%

10+

CHF 506.00

24.87%

20+

CHF 462.00

31.40%

30+

CHF 431.00

36.01%

50+

CHF 420.00

37.64%

100+

CHF 405.00

39.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
166 mm
Schnurdicke
3.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C