CHF 1'375.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'486.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'375.00 | - |
4+ | CHF 1'195.00 | 13.09% |
10+ | CHF 1'047.00 | 23.85% |
20+ | CHF 996.50 | 27.53% |
30+ | CHF 930.50 | 32.33% |
50+ | CHF 906.00 | 34.11% |
100+ | CHF 874.00 | 36.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |