CHF 661.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 715.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 661.50 | - |
4+ | CHF 567.00 | 14.29% |
10+ | CHF 497.50 | 24.79% |
20+ | CHF 454.50 | 31.29% |
30+ | CHF 424.50 | 35.83% |
50+ | CHF 413.00 | 37.57% |
100+ | CHF 398.50 | 39.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 162 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |