CHF 771.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 833.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 771.50 | - |
4+ | CHF 683.50 | 11.41% |
10+ | CHF 599.00 | 22.36% |
20+ | CHF 566.50 | 26.57% |
30+ | CHF 528.50 | 31.50% |
50+ | CHF 515.00 | 33.25% |
100+ | CHF 496.50 | 35.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 160 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |